Energieeinsparungen

Steigende Energiekosten und verschärfte Umweltbedingungen werden für Unternehmen immer bedeutender. Nach einer von Brammer initiierten Umfrage versäumen es die produzierenden Unternehmen in Europa, Energieeinsparungen in Höhe von mehr als 10 Milliarden Euro zu realisieren. Dabei sind die Unternehmen sich dessen durchaus bewusst: 94% glauben, dass es noch große Energiesparpotenziale aufzudecken und umzusetzen gilt. Auch wenn diese Unternehmen nach entsprechenden Lösungen suchen, wird der Bereich Instandhaltung hierbei überraschenderweise häufig vernachlässigt. Dabei können auch dort große Erfolge erzielt werden. Antriebstechnikprodukte, Motoren, Lager, Riemen, Hydraulik- und Pneumatiksysteme - sie alle werden in produzierenden Betrieben europaweit eingesetzt und bieten Energiesparpotenziale, die es für den Geldbeutel und die Umwelt zu beseitigen gilt. Fakt ist:
- Motoren & Antriebe sind für 66 % der in der Industrie verwendeten Energie verantwortlich
- Die Energiekosten für einen Motor, der elf Stunden am Tag und 4.000 Stunden pro Jahr läuft, sind zehnmal höher als sein Anschaffungswert.
- Mit dem richtigen Antrieb und einer optimalen Ausrichtung, können bis zu 50% Energiekosten Jahr für Jahr gespart werden.
Wir helfen Ihnen dabei, Energiesparpotenziale aufzudecken, Einsparungen umzusetzen und so Ihre Energiekosten zu senken und Ihren -verbrauch sowie Ihre Ökobilanz zu verbessern.
Heutzutage muss sich fast jedes Unternehmen anstrengen, um anspruchsvolle CO2-Ziele zu erreichen. Wir unterstützen Sie bei der Reduzierung Ihrer CO2-Emissionen und zeichnen unsere gemeinsamen Erfolge auf - egal in welcher Branche Sie tätig sind.