Zertifikate

Auf die Qualität von Brammer gibt es Brief und Siegel. Dank der erfolgreich durchgeführten ISO-Zertifizierung können unsere Kunden auf optimierte Prozesse in allen Teilbereichen des Unternehmens bauen.

Unser Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat (DE)
DIN EN ISO 9001:2008 Anlage (DE)
DIN EN ISO 9001:2008 Certificate (EN)
DIN EN ISO 9001:2008 Appendix (EN)

Unser National Distribution Centre in Dortmund ist zertifiziert nach DIN EN ISO 14001

DIN EN ISO 14001:2005 Zertifikat (DE)
DIN EN ISO 14001:2005 Certificate (EN)

Wir sind gemäß kerntechnischem Regelwerk nach KTA 1401 qualifiziert

KTA 1401 Eignungsbestätigung (DE)

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7Banner 8